115,18 €/ Stückexkl. MwSt
134,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUTH VENTILE |
Serie | 4303 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | AISI 304L (1.4307) |
Oberflächenrauheit der Innenseite | Ra ≤ 0,8 µm elektropoliert |
Nennweite | DN50 |
Anschluss | Außengewinde |
Abmessungen Milchgewindeanschluss (DIN 405) DN | Rd 78 x 1/6" |
Gewindenorm | DIN 11851 |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Einbaulänge | 72 mm |
Bedienung | Handhebel |
Auskleidung Gehäuse | Austauschbar |
Material Manschette | EPDM |
Material Klappenblatt | AISI 304L |
Werkstoffqualität Klappenscheibe | 1.4307 |
Material Spindeldichtung primär | EPDM |
PMO - maximaler Betriebsdruck | 16 bar |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 95 °C |
Max. Druckunterschied als Endarmatur | 16 bar |
Umgebungstemperatur | von 4 bis 45 °C |
DN | DN50 |
A | 36 mm |
B | 50 mm |
C | 78 mm |
H | 101 mm |
L | 72 mm |
Gewicht | 2.24 kg |