Eriks
GUTH VENTILE

GUTH VENTILE Absperrklappe Serie: 4303 Edelstahl-AISI 304L/AISI 304L/EPDM Handhebel PN16 Außengewinde DIN 11851 Rd 58 x 1/6" DN32

  • ERIKS:14671786
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUTH VENTILE
Serie
4303
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
AISI 304L (1.4307)
Oberflächenrauheit der Innenseite
Ra ≤ 0,8 µm elektropoliert
Nennweite
DN32
Anschluss
Außengewinde
Abmessungen Milchgewindeanschluss (DIN 405) DN
Rd 58 x 1/6"
Gewindenorm
DIN 11851
Druckstufe Artikel
PN16
Einbaulänge
64 mm
Bedienung
Handhebel
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
AISI 304L
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4307
Material Spindeldichtung primär
EPDM
PMO - maximaler Betriebsdruck
16 bar
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
95 °C
Max. Druckunterschied als Endarmatur
16 bar
Umgebungstemperatur
von 4 bis 45 °C
DN
DN32
A
32 mm
B
32 mm
C
58 mm
H
88 mm
L
64 mm
Gewicht
1.61 kg