Eriks
GUTH VENTILE

GUTH VENTILE Absperrklappe Serie: 4303 Edelstahl-AISI 304L/AISI 304L/EPDM Handhebel PN10 Außengewinde DIN 11851 Rd 110 x 1/4" DN80

  • ERIKS:14671858
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

207,83 €/ Stückexkl. MwSt

243,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUTH VENTILE
Serie
4303
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
AISI 304L (1.4307)
Oberflächenrauheit der Innenseite
Ra ≤ 0,8 µm elektropoliert
Nennweite
DN80
Anschluss
Außengewinde
Abmessungen Milchgewindeanschluss (DIN 405) DN
Rd 110 x 1/4"
Gewindenorm
DIN 11851
Druckstufe Artikel
PN10
Einbaulänge
100 mm
Bedienung
Handhebel
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
AISI 304L
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4307
Material Spindeldichtung primär
EPDM
PMO - maximaler Betriebsdruck
10 bar
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
95 °C
Max. Druckunterschied als Endarmatur
10 bar
Umgebungstemperatur
von 4 bis 45 °C
DN
DN80
A
50 mm
B
81 mm
C
110 mm
H
122 mm
L
100 mm
Gewicht
4.02 kg