Eriks
GUTH VENTILE

GUTH VENTILE Absperrklappe Serie: 4301 Edelstahl-AISI 316L/AISI 316L/EPDM Handhebel PN16 Stumpfschweißung EN 10357 Serie A 70mmx2mm DN65

  • ERIKS:14609765
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

162,35 €/ Stückexkl. MwSt

189,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUTH VENTILE
Serie
4301
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
AISI 316L (1.4404)
Oberflächenrauheit der Innenseite
Ra ≤ 0,8 µm elektropoliert
Nennweite
DN65
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
70 mm
Anschluss
Stumpfschweißung
Anschluss Wanddicke
2 mm
Norm Schweißverbindung
EN 10357 Serie A
Druckstufe Artikel
PN16
Einbaulänge
50 mm
Bedienung
Handhebel
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
AISI 316L
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4404
Material Spindeldichtung primär
EPDM
PMO - maximaler Betriebsdruck
16 bar
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
95 °C
Max. Druckunterschied als Endarmatur
16 bar
Umgebungstemperatur
von 4 bis 45 °C
DN
DN65
A
25 mm
B
66 mm
C
70 mm
H
110 mm
L
50 mm
Gewicht
2.09 kg