Eriks
GUTH VENTILE

GUTH VENTILE Absperrklappe Serie: 4301 Edelstahl-AISI 316L/AISI 316L/EPDM Handhebel PN10 Stumpfschweißung EN 10357 Serie A 85mmx2mm DN80

  • ERIKS:14609766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

226,95 €/ Stückexkl. MwSt

265,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUTH VENTILE
Serie
4301
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
AISI 316L (1.4404)
Oberflächenrauheit der Innenseite
Ra ≤ 0,8 µm elektropoliert
Nennweite
DN80
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
85 mm
Anschluss
Stumpfschweißung
Anschluss Wanddicke
2 mm
Norm Schweißverbindung
EN 10357 Serie A
Druckstufe Artikel
PN10
Einbaulänge
60 mm
Bedienung
Handhebel
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
AISI 316L
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4404
Material Spindeldichtung primär
EPDM
PMO - maximaler Betriebsdruck
10 bar
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
95 °C
Max. Druckunterschied als Endarmatur
10 bar
Umgebungstemperatur
von 4 bis 45 °C
DN
DN80
A
30 mm
B
81 mm
C
85 mm
H
122 mm
L
60 mm
Gewicht
2.78 kg