Eriks
GUNNEBO

GUNNEBO D-Schäkel mit Bolzen sa 19-8 wll 11.5t

  • ERIKS:23774765
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUNNEBO
Hubkraft
11500 kg
Stiftdurchmesser metrisch
27 mm
Innenbreite
36 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Gewicht
1.8 kg