Eriks
GUHRING

GUHRING Zentrierbohrer zylindrisch HSS durchmesser 6 mm gesamtlänge 66 sneidrichtung rechts spitzenwinkel 90 beschichtung-- TiN ohne kühlkanäl

  • ERIKS:11999019
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,41 €/ Stückexkl. MwSt

40,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
6 mm
Schneidenlänge
16 mm
Gesamtlänge
66 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Zentrierbohrer
Beschichtung
TiN
Spitzenwinkel
90 °
Material
HSS