Eriks
GUHRING

GUHRING Zentrierbohrer zylindrisch HSS durchmesser 2 mm gesamtlänge 40 sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118 beschichtung-- TiN ohne kühlkanäl , DIN 333

  • ERIKS:12010458
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,22 €/ Stückexkl. MwSt

37,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
2 mm
Schneidenlänge
10.5 mm
Gesamtlänge
40 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
333
Typ
Zentrierbohrer
Beschichtung
TiN
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS