Eriks
GUHRING

GUHRING Zentrierbohrer zylindrisch HSS durchmesser 2.5 mm gesamtlänge 50 sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118 beschichtung-- nein ohne kühlkanäl , DIN 333

  • ERIKS:12005896
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,20 €/ Stückexkl. MwSt

15,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
2.5 mm
Schneidenlänge
15 mm
Gesamtlänge
50 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
333
Typ
Zentrierbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS