Eriks
GUHRING

GUHRING Zentrierbohrer zylindrisch HSS durchmesser 1.6 mm gesamtlänge 40 sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118 beschichtung-- nein ohne kühlkanäl , DIN 333

  • ERIKS:12005894
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,52 €/ Stückexkl. MwSt

13,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
1.6 mm
Schneidenlänge
10 mm
Gesamtlänge
40 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
333
Typ
Zentrierbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS