Eriks
GUHRING

GUHRING Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 6,30mm

  • ERIKS:11992308
  • Hersteller:9005810063000
Image 1
Zentrierbohrer

Ausführung: DIN 333-A. Senkwinkel 60°. Profilgeschliffen, rechtsschneidend.
Ø-Toleranz:     Ø 1,0–2,5 = + 0,14 mm
    Ø 3,15–5,0 = + 0,18 mm
    Ø 6,3 = + 0,22 mm

Anwendung: Standardzentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form A (ohne Schutzsenkung).

Zur Liste hinzufügen

68,14 €/ Stückexkl. MwSt

79,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
6.3 mm
Schneidenlänge
26 mm
Gesamtlänge
71 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
333
Typ
Zentrierbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS