Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch Volhartmetall durchmesser 8 mm gesamtlänge 79 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 120° beschichtung- TiAIN ohne kühlkanäl , DIN 6537K

  • ERIKS:11969278
  • Hersteller:9019460080000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
8 mm
Schneidenlänge
41 mm
Gesamtlänge
79 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
6537K
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
TiAIN
Spitzenwinkel
120 °
Material
Volhartmetall