Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch Volhartmetall durchmesser 5.9 mm gesamtlänge 66 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 140° beschichtung- TiN ohne kühlkanäl , DIN 6539

  • ERIKS:11987418
Image 1
Zur Liste hinzufügen

119,46 €/ Stückexkl. MwSt

139,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
5.9 mm
Schneidenlänge
28 mm
Gesamtlänge
66 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
6539
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
TiN
Spitzenwinkel
140 °
Material
Volhartmetall