Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch Volhartmetall durchmesser 4.3 mm gesamtlänge 66 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 120° beschichtung- TiAIN ohne kühlkanäl , DIN 6537K

  • ERIKS:11969273
  • Hersteller:9019460043000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
4.3 mm
Schneidenlänge
24 mm
Gesamtlänge
66 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
6537K
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
TiAIN
Spitzenwinkel
120 °
Material
Volhartmetall