Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch Volhartmetall durchmesser 3 mm gesamtlänge 46 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 6539

  • ERIKS:12011941
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
3 mm
Schneidenlänge
16 mm
Gesamtlänge
46 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
6539
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
Volhartmetall