Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Durchmesser | 10.4 mm |
Schneidenlänge | 55 mm |
Gesamtlänge | 102 mm |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 6537K |
Typ | Wendelbohrer |
Beschichtung | TiAIN |
Spitzenwinkel | 120 ° |
Material | Volhartmetall |