Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-E-PM durchmesser 9.5 mm gesamtlänge 125 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- TiN ohne kühlkanäl , DIN 338

  • ERIKS:12013600
  • Hersteller:9055220095000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
9.5 mm
Schneidenlänge
81 mm
Gesamtlänge
125 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
TiN
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-E-PM