Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-E-PM durchmesser 6.2 mm gesamtlänge 101 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- TiN ohne kühlkanäl , DIN 338

  • ERIKS:12013569
  • Hersteller:9055220062000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
6.2 mm
Schneidenlänge
63 mm
Gesamtlänge
101 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
TiN
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-E-PM