Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-E-PM durchmesser 1.4 mm gesamtlänge 40 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- TiN ohne kühlkanäl , DIN 338

  • ERIKS:12013511
  • Hersteller:9055220014000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
1.4 mm
Schneidenlänge
18 mm
Gesamtlänge
40 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
TiN
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-E-PM