Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-E-PM durchmesser 0.9 mm gesamtlänge 25 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 1899

  • ERIKS:11996612
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,06 €/ Stückexkl. MwSt

8,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
0.9 mm
Schneidenlänge
6 mm
Gesamtlänge
25 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1899
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS-E-PM