Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-E-PM durchmesser 0.25 mm gesamtlänge 25 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 1899

  • ERIKS:11996495
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,69 €/ Stückexkl. MwSt

12,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
0.25 mm
Schneidenlänge
1.9 mm
Gesamtlänge
25 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1899
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS-E-PM