Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 9 mm gesamtlänge 410 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- fasen nitriert ohne kühlkanäl , DIN 1869 R3

  • ERIKS:12000954
Image 1
Zur Liste hinzufügen

151,26 €/ Stückexkl. MwSt

176,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
9 mm
Schneidenlänge
280 mm
Gesamtlänge
410 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1869 R3
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Fasen nitriert
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS