Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 9 mm gesamtlänge 250 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 1869 R1

  • ERIKS:11996261
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,17 €/ Stückexkl. MwSt

62,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
9 mm
Schneidenlänge
175 mm
Gesamtlänge
250 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1869 R1
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS