29,53 €/ Stückexkl. MwSt
34,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Durchmesser | 8.1 mm |
Schneidenlänge | 37 mm |
Gesamtlänge | 79 mm |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 1897 |
Typ | Wendelbohrer |
Beschichtung | Fasen nitriert |
Spitzenwinkel | 130 ° |
Material | HSS |