Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 7.95 mm gesamtlänge 142 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 120° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 344

  • ERIKS:12007491
Image 1
Zur Liste hinzufügen

83,08 €/ Stückexkl. MwSt

97,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
7.95 mm
Schneidenlänge
100 mm
Gesamtlänge
142 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
344
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
120 °
Material
HSS