Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 5 mm gesamtlänge 86 mm sneidrichtung links spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338

  • ERIKS:11994315
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,77 €/ Stückexkl. MwSt

7,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
5 mm
Schneidenlänge
52 mm
Gesamtlänge
86 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
links
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS