Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 5 mm gesamtlänge 315 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 1869 R3

  • ERIKS:12005458
Image 1
Zur Liste hinzufügen

38,06 €/ Stückexkl. MwSt

44,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
5 mm
Schneidenlänge
210 mm
Gesamtlänge
315 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1869 R3
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS