Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 5 mm gesamtlänge 308 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 135° beschichtung- nitriert ohne kühlkanäl , DIN NAS 907

  • ERIKS:12008737
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,80 €/ Stückexkl. MwSt

24,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
5 mm
Schneidenlänge
63.5 mm
Gesamtlänge
308 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
NAS 907
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Nitriert
Spitzenwinkel
135 °
Material
HSS