Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 5.9 mm gesamtlänge 116 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 120° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 344

  • ERIKS:12007466
Image 1
Zur Liste hinzufügen

68,37 €/ Stückexkl. MwSt

79,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
5.9 mm
Schneidenlänge
80 mm
Gesamtlänge
116 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
344
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
120 °
Material
HSS