Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 4 mm gesamtlänge 280 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 1869 R3

  • ERIKS:12005452
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,66 €/ Stückexkl. MwSt

37,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
4 mm
Schneidenlänge
190 mm
Gesamtlänge
280 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1869 R3
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS