Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 3 mm gesamtlänge 61 mm sneidrichtung links spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338

  • ERIKS:11994219
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,75 €/ Stückexkl. MwSt

5,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
3 mm
Schneidenlänge
33 mm
Gesamtlänge
61 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
links
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS