Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 3 mm gesamtlänge 240 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- fasen nitriert ohne kühlkanäl , DIN 1869 R3

  • ERIKS:12000888
Image 1
Zur Liste hinzufügen

65,33 €/ Stückexkl. MwSt

76,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
3 mm
Schneidenlänge
160 mm
Gesamtlänge
240 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1869 R3
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Fasen nitriert
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS