Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 3.8 mm gesamtlänge 96 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 120° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 344

  • ERIKS:12007444
Image 1
Zur Liste hinzufügen

44,62 €/ Stückexkl. MwSt

52,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
3.8 mm
Schneidenlänge
64 mm
Gesamtlänge
96 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
344
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
120 °
Material
HSS