Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 3.5 mm gesamtlänge 165 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 1869 R1

  • ERIKS:11996192
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,41 €/ Stückexkl. MwSt

18,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
3.5 mm
Schneidenlänge
115 mm
Gesamtlänge
165 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1869 R1
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS