Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 3.15 mm gesamtlänge 65 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 338

  • ERIKS:11962852
Image 1
Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 3.15 mm gesamtlänge 65 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 338
Zur Liste hinzufügen

3,33 €/ Stückexkl. MwSt

3,90 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
3.15 mm
Schneidenlänge
36 mm
Gesamtlänge
65 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS