Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 2.85 mm gesamtlänge 150 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- fasen nitriert ohne kühlkanäl , DIN 1869 R1

  • ERIKS:12000666
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,62 €/ Stückexkl. MwSt

60,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
2.85 mm
Schneidenlänge
100 mm
Gesamtlänge
150 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1869 R1
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Fasen nitriert
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS