Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 2.2 mm gesamtlänge 135 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 1869 R1

  • ERIKS:11996174
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,85 €/ Stückexkl. MwSt

25,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
2.2 mm
Schneidenlänge
90 mm
Gesamtlänge
135 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1869 R1
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS