Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 19 mm gesamtlänge 247 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 340

  • ERIKS:11990928
Image 1
Zur Liste hinzufügen

97,20 €/ Stückexkl. MwSt

113,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
19 mm
Schneidenlänge
162 mm
Gesamtlänge
247 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
340
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS