Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 16.25 mm gesamtlänge 184 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 338

  • ERIKS:11963245
Image 1
Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 16.25 mm gesamtlänge 184 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 338
Zur Liste hinzufügen

117,05 €/ Stückexkl. MwSt

136,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
16.25 mm
Schneidenlänge
125 mm
Gesamtlänge
184 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS