Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 14.29 mm gesamtlänge 157 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl

  • ERIKS:12009990
Image 1
Zur Liste hinzufügen

160,90 €/ Stückexkl. MwSt

188,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
14.29 mm
Schneidenlänge
83 mm
Gesamtlänge
157 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS