Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 13 mm gesamtlänge 295 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- fasen nitriert ohne kühlkanäl , DIN 1869 R1

  • ERIKS:12000784
Image 1
Zur Liste hinzufügen

171,77 €/ Stückexkl. MwSt

200,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
13 mm
Schneidenlänge
205 mm
Gesamtlänge
295 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1869 R1
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Fasen nitriert
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS