Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 13.5 mm gesamtlänge 214 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 340

  • ERIKS:11990883
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,96 €/ Stückexkl. MwSt

51,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
13.5 mm
Schneidenlänge
140 mm
Gesamtlänge
214 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
340
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS