Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 13.5 mm gesamtlänge 156 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl

  • ERIKS:12009988
Image 1
Zur Liste hinzufügen

151,42 €/ Stückexkl. MwSt

177,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
13.5 mm
Schneidenlänge
82 mm
Gesamtlänge
156 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS