173,26 €/ Stückexkl. MwSt
202,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Durchmesser | 12.5 mm |
Schneidenlänge | 205 mm |
Gesamtlänge | 295 mm |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 1869 R1 |
Typ | Wendelbohrer |
Beschichtung | Fasen nitriert |
Spitzenwinkel | 130 ° |
Material | HSS |