Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 11.5 mm gesamtlänge 365 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 1869 R2

  • ERIKS:11996358
Image 1
Zur Liste hinzufügen

149,11 €/ Stückexkl. MwSt

174,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
11.5 mm
Schneidenlänge
250 mm
Gesamtlänge
365 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1869 R2
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS