Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 11.5 mm gesamtlänge 280 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- fasen nitriert ohne kühlkanäl , DIN 1869 R1

  • ERIKS:12000778
Image 1
Zur Liste hinzufügen

144,20 €/ Stückexkl. MwSt

168,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
11.5 mm
Schneidenlänge
195 mm
Gesamtlänge
280 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1869 R1
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Fasen nitriert
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS