Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 1.2 mm gesamtlänge 52 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 339

  • ERIKS:11994932
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,14 €/ Stückexkl. MwSt

9,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
1.2 mm
Schneidenlänge
30 mm
Gesamtlänge
52 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
339
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS