Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 0.76 mm gesamtlänge 30 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338

  • ERIKS:11962624
Image 1
Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 0.76 mm gesamtlänge 30 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118°beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 338
Zur Liste hinzufügen

6,20 €/ Stückexkl. MwSt

7,25 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
0.76 mm
Schneidenlänge
10 mm
Gesamtlänge
30 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS