Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 0.5 mm gesamtlänge 32 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 340

  • ERIKS:11990564
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,56 €/ Stückexkl. MwSt

19,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
0.5 mm
Schneidenlänge
12 mm
Gesamtlänge
32 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
340
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS