Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 0.45 mm gesamtlänge 20 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338

  • ERIKS:11962591
Image 1
Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 0.45 mm gesamtlänge 20 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118°beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 338
Zur Liste hinzufügen

6,01 €/ Stückexkl. MwSt

7,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
0.45 mm
Schneidenlänge
5 mm
Gesamtlänge
20 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS